Egyedi dugaszolócső NW 6, ISO 6150 C, cső LW 8, sárga

Cikkszám: 141870
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141870
EAN / GTIN 4047322566261
Gyártó száma 141870
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyedi dugaszolócső NW 6, ISO 6150 C, rozsdamentes acél, 2 fokozatú, cső LW 8, sárga, max. 25 bar, hőmérséklet: -15°C – 200°C.

Jellemző:

  • Szín: sárga
  • Hossz: 56,0 mm
  • Csatlakozó: LW 8