Leírás:
Forgásbiztos tengelykapcsoló NW 11, ISO 6150 C, acél, G 1/2 AG, 2 fokozatú, üzemi nyomás max. 25 bar, hőmérséklet: -20 °C és 100 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel működtethető forgó biztonsági tengelykapcsoló. A dugaszolócsap benyomásával, amíg hallhatóan be nem kattan, biztonságos csatlakozás jön létre. A leválasztás a hüvely balra történő elforgatásával történik. Ennek során a tengelykapcsolóban és a vezetékben lévő nyomás leeresztésre kerül, azonban a csatlakozócsap egy biztonsági retesz miatt nem szabadul fel teljesen. A dugó csak a hüvely jobbra történő elforgatása után húzható ki. Ez a tengelykapcsoló megfelel az ISO DIN EN ISO 4414, EN 983 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, bányászat.
Jellemző:
- NW: 11
- SW: 38 mm
- Rugó: Nemesacél
- Hüvely: Horganyzott acél, pirosra festett
- Hossz: 83,0 mm
- Medium: Sűrített levegő, gázok
- Szelep: Sárgaréz, csiszolt
- Ház: Acél, QPQ kezeléssel
- Csatlakozó: G 1/2 AG
- Átfolyás: 2100 l/perc (levegő)
- menetes darab: Horganyzott acél
- Üzemi nyomás: max. 25 bar / max. 16 bar be-/kikapcsoláskor
- tömítőanyag: NBR
- csatlakozóprofil: az ISO 6150 C szerint
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C