Forgó biztonsági tengelykapcsoló NW 8, ISO 6150 C, acél, persely LW 13

Cikkszám: 141693
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141693
EAN / GTIN 4047322565486
Gyártó száma 141693
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Forgó biztonsági tengelykapcsoló NW 8, ISO 6150 C, acél, tömlőcsatlakozó LW 13, üzemi nyomás max. 25 bar, hőmérséklet: -20 °C és 100 °C között. Forgó biztonsági tengelykapcsoló szabad átjáróval. A csatlakozócsapot be kell dugni a csatlakozó testébe, majd kb. 90°-os mozdulattal kell összekapcsolni. Amint a „piros gyűrű” a megfelelő horonyba illeszkedik, a csatlakozás biztonságos. A csatlakozás feloldásához húzza vissza a „piros gyűrűt”, és forgassa a csatlakozót a kiindulási helyzetbe, amíg a helyére nem kattan. A tengelykapcsoló hátoldalán található szellőzőnyíláson keresztül a tengelykapcsoló leválasztásakor a levegő távozik. Ez a tengelykapcsoló megfelel az ISO DIN EN ISO 4414, EN 983 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, műhelyek, autóipar, bányászat.

Jellemző:

  • NW: 8
  • SW: 22 mm
  • Hüvely: Cink öntvény, nikkelezett, piros gumibevonatú
  • Hossz: 83,0 mm
  • Medium: Sűrített levegő, gázok
  • Ház: Acél, QPQ kezeléssel
  • Csatlakozó: LW 13
  • Átfolyás: 2300 l/perc (levegő)
  • menetes darab: Horganyzott acél
  • Üzemi nyomás: max. 25 bar / max. 16 bar be-/kikapcsoláskor
  • tömítőanyag: NBR
  • csatlakozóprofil: az ISO 6150 C szerint
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C