Leírás:
Forgó biztonsági tengelykapcsoló NW 8, ISO 6150 C, acél, tömlőcsatlakozó LW 10, üzemi nyomás max. 25 bar, hőmérséklet: -20 °C és 100 °C között. Forgó biztonsági tengelykapcsoló szabad átjáróval. A csatlakozócsapot be kell dugni a csatlakozó testébe, majd kb. 90°-os mozdulattal kell összekapcsolni. Amint a „piros gyűrű” a megfelelő horonyba illeszkedik, a csatlakozás biztonságos. A csatlakozás feloldásához húzza vissza a „piros gyűrűt”, és forgassa a csatlakozót a kiindulási helyzetbe, amíg a helyére nem kattan. A tengelykapcsoló hátoldalán található szellőzőnyíláson keresztül a tengelykapcsoló leválasztásakor a levegő távozik. Ez a tengelykapcsoló megfelel az ISO DIN EN ISO 4414, EN 983 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, műhelyek, autóipar, bányászat.
Jellemző:
- NW: 8
- SW: 22 mm
- Hüvely: Cink öntvény, nikkelezett, piros gumibevonatú
- Hossz: 83,0 mm
- Medium: Sűrített levegő, gázok
- Ház: Acél, QPQ kezeléssel
- Csatlakozó: LW 10
- Átfolyás: 2300 l/perc (levegő)
- menetes darab: Horganyzott acél
- Üzemi nyomás: max. 25 bar / max. 16 bar be-/kikapcsoláskor
- tömítőanyag: NBR
- csatlakozóprofil: az ISO 6150 C szerint
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Hőmérséklet-tartomány max.: 100 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C