Csatlakozó,, NW7, 2 - NW7, 8, horganyzott acél, 8x6-os tömlőhöz, hajlításgátlóval

Cikkszám: 141542
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141542
EAN / GTIN 4047322569989
Gyártó száma 141542
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csatlakozó, NW 7, 2-7, 8, horganyzott acél 8x6-es tömlőhöz, hajlításgátló rugóval, üzemi nyomás. 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20°C – 100°C.

Jellemző:

  • SW: 14 mm
  • Hossz: 116,0 mm
  • Csatlakozó: 8x6-es tömlőhöz, hajlításgátló rugóval