Gyorskioldó csatlakozó NW 7, 8, horganyzott acél, tömlőcső LW 10, G 1/4

Cikkszám: 141531
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141531
EAN / GTIN 4047322568203
Gyártó száma 141531
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorscsatlakozó NW 7, 8, horganyzott acél, tömlő LW 10, falmenetes G 1/4, 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalúan elzáró, kiváló minőségű és robusztus gyorscsatlakozó nagy áramlási értékekkel. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, bányászat.

Jellemző:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Hüvely: Horganyzott acél
  • Gömb: Nemesacél
  • Hossz: 79,0 mm
  • Szelep: Cink-nyomóöntvény (Zamak)
  • Ház: Horganyzott acél
  • Csatlakozó: LW 10
  • Átfolyás: 2000 l/perc (levegő)
  • menetes darab: Horganyzott acél
  • Üzemi nyomás: 0 - 35 bar
  • tömítőanyag: NBR
  • Schott-menetes: G 1/4
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C