Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 7, 8, horganyzott acél, tömlő 12x9, üzemi nyomás. 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalúan elzáró, kiváló minőségű és robusztus gyorscsatlakozó nagy áramlási értékekkel. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, bányászat.
Jellemző:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Rugó: Nemesacél
- Hüvely: Horganyzott acél
- Gömb: Nemesacél
- Hossz: 64,0 mm
- Szelep: Cink-nyomóöntvény (Zamak)
- Ház: Horganyzott acél
- Csatlakozó: Tömlőcsatlakozó 12x9
- Átfolyás: 2000 l/perc (levegő)
- menetes darab: Horganyzott acél
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar
- tömítőanyag: NBR
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C