Kábelkötegelő, PA 6.6, természetes, szalag: 4, 8 x 350 mm, csomagolás: 100 darab

Cikkszám: 141458
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141458
EAN / GTIN 4047322551168
Gyártó száma 141458
L-szám L00970 136066
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kábelkötegelő, PA 6.6, természetes, szalag: 4, 8 x 350 mm, üzemi hőmérséklet -45 °C és 85 °C között, csomagolási egység 100 darab. Poliamid 6.6 kábelkötegelő/tömlőkötegelő kábelek, tömlők stb. gyors, egyszerű és megbízható kötegeléséhez. A fekete kábelköteg nagyobb ellenállást biztosít az UV sugárzásnak, köszönhetően a hozzáadott „koromnak”. Felhasználás: Elektromos szerelések, ipari kábelezés, autóipari kábelezés, hajókábelezés, panelépítés, speciális alkalmazások.

Jellemző:

  • Szín: natúr
  • Anyag: Poliamid 6,6
  • Szalaghossz: 350 mm
  • Szalagszélesség: 4,8 mm
  • Max. kötegátmérő: 100 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 85 °C