1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, belső hatszög 5 mm

Cikkszám: 14134M-98 5mm
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 14134M-98 5mm
EAN / GTIN 4991644362226
Gyártó száma 14134M-98 5mm
L-szám L60050 8836
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 98 mm
  • Dimenzió D2: 25 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 5 mm
  • Külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén