INDUSTRY Ventura téli overall, Unisex, fekete-kék, XS méret

Cikkszám: 14119-194-010 XS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 14119-194-010 XS
EAN / GTIN 5715411179799
Gyártó száma 14119-194-010 XS
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztva vannak
  • Kettős varrás a lábakon és a lépésben
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal ellátott.
  • Műszőrme bélés a testrészen
  • Stepp bélés a lábakban és az ujjakban
  • Belső gallér kötött anyagból
  • Cipzárral záródó, esővédő szegéllyel és rejtett nyomógombokkal ellátott
  • Mellkasi zsebek fedéllel és rejtett nyomógombokkal
  • D-gyűrű
  • Belső zseb cipzárral
  • Első zsebek időjárásvédő szegéllyel
  • Gumi (rejtett) a hátoldalon
  • Megerősített hátsó zsebek
  • kalapácsfülek
  • Zseb fedéllel és nyomógombbal
  • Mérőpálca-táska
  • Cipzár vízálló szegéllyel a nadrágszár külső részén
  • Térdtáskák, magasságállítható, fedéllel és felülről nyitható
  • Ergonómikusan kialakított ujjak biztosítják a nagy mozgásszabadságot
  • Ribb szegély (a viharvédő szegély alatt rejtve) és nyomógombos zárás a csuklón
  • Fényvisszaverő betétek
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/1; EN 342 3/WP (2,08 clo)

Jellemző:

  • Anyag: 100% poliészter
  • biztonsági információ: Standard
  • Célcsoport: Unisex
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/1; EN 342 3/WP (2,08 clo)
  • Termék felhasználása: Téli munkaruházat
  • Termékbeállítások: Műszőrme bélés, vízálló

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz