{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M12×1,25 | |
| Menetfajta | MF | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | EN 22568 | |
| Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Emelkedés | 1,25 mm | |
| Külső ⌀ | 38 mm | |
| Magasság | 10 mm | |
| Termék fajtája | Menetmetsző |
| Cikkszám | 141050 12X1,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197084088 | |
| Gyártó száma | 141050 12X1,25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |