Tengelyes fúró- és marófej, centrumon kívül, Polygon ISO 26623 PSC 40, 50.40C4MP620RIK

Cikkszám: 140417
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
Cikkszám 140417
EAN / GTIN 4069739124230
Gyártó száma 50.40C4MP620RIK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.40C4MP620RIK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 78
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 118 mm
  • Funkcióhossz (WF): 117 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos