{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Menetméret | M2,3 | |
| Menetfajta | M | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | EN 22568 | |
| Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Emelkedés | 0,4 mm | |
| Külső ⌀ | 16 mm | |
| Magasság | 5 mm | |
| Termék fajtája | Menetmetsző | 
| Cikkszám | 140400 M2,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197083449 | |
| Gyártó száma | 140400 M2,3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |