Axiális fúró- és marófej, centrumon kívüli, 120 424E (ER11 Ø1-7), 50.2512G200RLI1133W, 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025NZIKIMHSD12

Cikkszám: 140247
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
Cikkszám 140247
EAN / GTIN 4069739123721
Gyártó száma 50.2512G200RLI1133W
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.2512G200RLI1133W
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 53
  • Max. Nyomaték (TQX): 10,5 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1,263
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 0,5 - 7,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 68,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 68,5 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER11
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás