GARANT Master TM VHM egyprofilú menetmaró 3×D, AlTiN, M: M1,6

Cikkszám: 139625 M1,6
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M1,6
Bevonat AlTiN
Menetfajta M; M-LH; UN; UN-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Menetemelkedési tartomány 0,14 mm - 0,35 mm
Névleges ⌀ DC 1,17 mm
Élhossz Lc 0,46 mm
Szárhossz Ls 42 mm
Kinyúlási hossz L1 5,6 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Belső hűtés igen
Fogak száma Z 4
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,008 mm
Előtolás fz CFK-ban 0,005 mm
Menetprofil Részprofil
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 4,8 mm
Sorozat Master TM
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139625 M1,6
EAN / GTIN 4067263139911
Gyártó száma 139625 M1,6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
45
Acél < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el. Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • A legújabb generációs AlTiN alapú HiPIMS bevonat.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.
Párhuzamos hűtőcsatornák.

Előny:

Lényegesen csekélyebb radiális kiszorítás mint a többélű menetmarók esetén. A szerszám az emelkedéseket és az átmérőket átfogóan további menetprofilokhoz (UN; UN-LH) is használható. A lehetséges meneteket lásd az áttekintésben.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: A 139625 + 129100 HB sz.-mal rendelje meg.
HE alak: A 139625 + 129100 HE sz.-mal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése