Radiális fúró- és marófej

Cikkszám: 139618
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
Cikkszám 139618
EAN / GTIN 4069739121444
Gyártó száma 60.55251809N4IKGLX85
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT55, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.55251809N4IKGLX85
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 85
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 111 mm
  • Funkcióhossz (WF): 85 mm
  • Szárméret: BMT55
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER25
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos