3/8″ hosszú TORX Csavarhúzóbetét T45

Cikkszám: 1394223
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1394223
EAN / GTIN 4010886804148
Gyártó száma 1394223
L-szám L60160 4580
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T45
  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 7,82 mm
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 17,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 94 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Csavar mérete: M8 - M10
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 62,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs