Digitális manométer, CPG1500, G 1/2, 0–16 bar, adatgyűjtővel

Cikkszám: 138929
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 138929
EAN / GTIN 4047322753951
Gyártó száma 138929
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Digitális manométer, típus CPG1500, G1/2, 0-16 bar, 0,1% FS, IP65, nikkelbevonatú öntött alumínium ház, házvédő sapkával + adatgyűjtővel. A digitális nyomásmérők nyomás mérésére és kijelzésére szolgálnak. Állandó és mobil használatra egyaránt alkalmasak, és a mérési értékeket egy beépített kijelzőn jelenítik meg. A leolvasás egyszerű, közvetlen és pontos. Így a készülék ötvözi a digitális mérési technika pontosságát az analóg mérőműszerek egyszerűségével, és teljesítményével, valamint könnyű kezelhetőségével tűnik ki. A nagy pontosságuknak köszönhetően a digitális nyomásmérők gyakran használatosak kalibrálási szolgáltatásokban, és különböző mérési tartományokat fednek le. Mivel a mérőelem túlnyomás esetén nem deformálódik, a digitális nyomásmérők az analóg nyomásmérőknél tartósabbak. Az integrált adatgyűjtő többek között arra szolgál, hogy a rögzített mérési értékek ritmusa egyénileg beállítható legyen. A készülék szoftver segítségével konfigurálható, az értékek kiolvashatók, kalibrálási tanúsítványok és naplófájlok készíthetők.