Megfordítható racsni , dupla hatszög 19 x 22 mm

Cikkszám: 1382853
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1382853
EAN / GTIN 4010886822548
Gyártó száma 1382853
L-szám L60160 2889
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Megfordítható racsni 2 kulcsszélességgel, dupla hatszögletű és középpontos
Kifejezetten alkalmas acél- és állványszerkezetek építéséhez.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 315 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 42,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 49,5 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 22
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs