láncos fogó 80 - 180 mm

Cikkszám: 137B.6P
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 137B.6P
EAN / GTIN 3662424069444
Gyártó száma 137B.6P
L-szám L60130 9524
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Feszítési tartomány: 80-180 mm
  • Kovácsolt acél nyél
  • 48 HRc-re edzett fogak
  • Korrózióálló fogak
  • ″Racsni system″ a meghúzáshoz és meglazításhoz megkönnyíti a munkát a nehezen hozzáférhető helyeken
  • 137B.C6″: Cserelánc a 137B.6″ teljesítménymodellhez.

Jellemző:

  • A [″]: 3'3/16 - 7'1/8
  • A [mm]: 80 - 180
  • C [mm]: 32
  • E [mm]: 32
  • L [mm]: 690
  • L1 [mm]: 690 - 27″
  • [kg]: 10.5