Digitális nyomásmérő, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0, 5% FS, IP 65, PBT

Cikkszám: 137900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 137900
EAN / GTIN 4047322753470
Gyártó száma 137900
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Digitális nyomásmérő, típus CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, pontosság 0, 5% FS, IP 65, ház PBT, üzemi hőmérséklet -10 és + 50 °C között. A digitális nyomásmérőket nyomás mérésére és kijelzésére használják. Állandó és mobil használatra egyaránt alkalmasak, és a mérési értékeket egy beépített kijelzőn jelenítik meg. A leolvasás egyszerű, közvetlen és pontos. Így a készülék ötvözi a digitális mérési technika pontosságát az analóg mérőműszerek egyszerűségével, és teljesítményével, valamint könnyű kezelhetőségével tűnik ki. A nagy pontosságuknak köszönhetően a digitális nyomásmérők gyakran használatosak kalibrálási szolgáltatásokban, és különböző mérési tartományokat fednek le. Mivel a mérőelem túlnyomás esetén nem deformálódik, a digitális nyomásmérők az analóg nyomásmérőknél tartósabbak.

Jellemző:

  • Kijelző: 4 1/2 számjegyű, 15 szegmenses kijelző
  • Ház: PBT 30% üvegszál tartalommal
  • Menet: G 1/2 AG
  • Memória: Min./Max. memória
  • WIKA típus: CPG1200
  • Védettségi osztály: IP 65
  • Pontosság: 0,5 % FS
  • A menü nyelvei: menüben állítható
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • nyomtató egységek: menüben állítható
  • Adatátvitel: Mikro-USB B típusú
  • házvédő sapka: nincs
  • Elem élettartam: kb. 4 000 óra
  • Feszültségellátás: 3 db 1,5 V AA alkáli elem
  • Mérési tartomány max. bar: 100 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Háttérvilágítás.: gomb segítségével aktiválható
  • Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C
  • A mérendő anyaggal érintkező alkatrészek: CrNi acél 316L
  • Környezeti hőmérséklet max.: 25 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 15 °C
  • Anyag Folyamatcsatlakozás: CrNi acél 316L