Leírás:
Digitális nyomásmérő, típus CPG1200, G 1/4, 0 - 250 bar, pontosság 0, 5% FS, IP 65, ház PBT, üzemi hőmérséklet -10 és + 50 °C között. A digitális nyomásmérőket nyomás mérésére és kijelzésére használják. Állandó és mobil használatra egyaránt alkalmasak, és a mérési értékeket egy beépített kijelzőn jelenítik meg. A leolvasás egyszerű, közvetlen és pontos. Így a készülék ötvözi a digitális mérési technika pontosságát az analóg mérőműszerek egyszerűségével, és teljesítményével, valamint könnyű kezelhetőségével tűnik ki. A nagy pontosságuknak köszönhetően a digitális nyomásmérők gyakran használatosak kalibrálási szolgáltatásokban, és különböző mérési tartományokat fednek le. Mivel a mérőelem túlnyomás esetén nem deformálódik, a digitális nyomásmérők az analóg nyomásmérőknél tartósabbak.
Jellemző:
- Kijelző: 4 1/2 számjegyű, 15 szegmenses kijelző
- Ház: PBT 30% üvegszál tartalommal
- Menet: G 1/4 AG
- Memória: Min./Max. memória
- WIKA típus: CPG1200
- Védettségi osztály: IP 65
- Pontosság: 0,5 % FS
- A menü nyelvei: menüben állítható
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- nyomtató egységek: menüben állítható
- Adatátvitel: Mikro-USB B típusú
- házvédő sapka: nincs
- Elem élettartam: kb. 4 000 óra
- Feszültségellátás: 3 db 1,5 V AA alkáli elem
- Mérési tartomány max. bar: 250 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Háttérvilágítás.: gomb segítségével aktiválható
- Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Üzemi hőmérséklet max.: 50 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C
- A mérendő anyaggal érintkező alkatrészek: CrNi acél 316L
- Környezeti hőmérséklet max.: 25 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: 15 °C
- Anyag Folyamatcsatlakozás: CrNi acél 316L