Nagy teljesítményű fúvópisztoly „Typhoon”, fúvóka nélkül, G 1/4 belső

Cikkszám: 137644
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 137644
EAN / GTIN 4047322516129
Gyártó száma 137644
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű fúvóka „Typhoon”, fúvóka nélkül, alumínium, üzemi hőmérséklet -10 °C és 50 °C között, PN max. 10 bar, G 1/4 belső. Fokozatmentesen szabályozható, könnyű és ergonómiailag kiváló, nagy teljesítményű fúvópisztoly rendkívül erős fúvóerővel. A hagyományos standard pisztolyokkal összehasonlítva a „Typhoon” kb. háromszor nagyobb fújási teljesítményt nyújt, és teljes nyomás alatt is könnyen és biztonságosan fogható. A nehezen elérhető helyek kifújásához hosszabbító csövek kaphatók. Biztonsági fúvókákkal együtt ez a pisztoly számos alkalmazási lehetőséget és biztonsági követelményt teljesít.

Jellemző:

  • Fúvóka: 1/2″ - 27 UNS
  • Fúvókátípus: fúvóka nélkül
  • Anyag: Alumínium
  • Kézikar: Alumínium nyomásöntés
  • Csatlakozó típusa: G 1/4 IG
  • Csatlakozó menet: G 1/4
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar