Standard kézi gumiabroncs-nyomásmérő HS, manométer Ø 80 mm, nem kalibrált, 0-12 bar

Cikkszám: 137643
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 137643
EAN / GTIN 4047322753173
Gyártó száma 137643
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szabványos kézi gumiabroncs-nyomásmérő karos dugóval, 3 m-es forgatható tömlővel, manométerrel (Ø 80 mm), nem kalibrált, 0–12 bar/170 psi, dugaszolható. NW 7, 2. Robusztus, standard kézi gumiabroncs-nyomásmérő, teljesen gumibevonatú védőburkolattal, nyomásmérő bar és psi kijelzővel. Csatlakozócsappal, csatlakozó átmérőjéhez NW 7, 2 - 7, 8.

Jellemző:

  • Kivitel: karos dugóval
  • Mérőóra Ø: 80 mm
  • Leírás: nem kalibrált
  • Tömlőhossz: 300 cm
  • Tömlőcsatlakozó: G 1/4, forgatható
  • Mérési tartomány max. bar: 12 bar
  • Mérési tartomány max. psi: 170
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Mérési tartomány min. psi: 0