Egyedi gyorscsatlakozó NW 7, 8, G 1/4 AG barna

Cikkszám: 137433
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 137433
EAN / GTIN 4047322752770
Gyártó száma 137433
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyedi gyorscsatlakozó NW 7, 8, sárgaréz, G 1/4 AG, barna, max. 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egykezes gyorscsatlakozó nagy légáteresztő képességgel. A csatlakozó és a dugasz színekkel történő megjelölése, valamint a 4 különböző színű csatlakozók eltérő profilja lehetővé teszi, hogy különböző közegek szűk helyen is biztonságosan és összetéveszthetetlenül összekapcsolhatók legyenek. Csak azonos színű csatlakozók és dugaszok illeszkednek egymáshoz. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.

Jellemző:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Szín: barna
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Gömb: Rozsdamentes acél 1,4034
  • Hossz: 59,5 mm
  • Szelep: Sárgaréz MS58 csiszolt
  • Ház: Sárgaréz MS58 csiszolt
  • Csatlakozó: G 1/4 AG
  • Átfolyás: 2000 l/perc
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Üzemi nyomás: 0 – 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
  • tömítőanyag: NBR
  • Kioldó gyűrű: Eloxált alumínium
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C