Rozsdamenten öntött szűrő, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4

Cikkszám: 137347
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 137347
EAN / GTIN 4047322513302
Gyártó száma 137347
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Rozsdamentes acél öntött szűrő, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4, bemeneti nyomás max. 30 bar, közeg hőmérséklete max. 80 °C. Rozsdamentes acél szűrő vegyiparban, bányászatban, készülék- és speciális gépgyártásban, pneumatikában stb.

Jellemző:

  • A: 64,0 mm
  • B: 127,0 mm
  • C: 113,0 mm
  • BG: 1
  • Ház: 1.4401 rozsdamentes acélöntvény (AISI 316)
  • Menet: G 1/4
  • Átfolyás: 2010 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 25 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Zárócsavar
  • Bemeneti nyomás max.: 30 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp ≤ 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C