2 pontos mikrométer, keményfém mérőfelület 50-150 mm

Cikkszám: 137-206
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 137-206
EAN / GTIN 4946368438443
Gyártó száma 137-206
L-szám L40010 3480
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy hosszabbító rudakkal felszerelt belső mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető henger alakú hosszabbító rudak a mérési tartomány bővítéséhez. Keményfém mérőfelületek állnak rendelkezésre.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 50 - 150
Beosztás: 0,01 mm
Skála: skáladob és skálahüvely matt krómozott, Ø; 15 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, kulccsal, mikrométercsavarral együtt.