Mikro racsni

Cikkszám: 137
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 137
EAN / GTIN 4991644200917
Gyártó száma 137
L-szám L60050 9761
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Mikro racsni 1/4″ és 3/8″ meghajtású Dugókulcsokhoz

Jellemző:

    • Hossz: 141 mm
    • D1: 23,5 mm
    • D2: 21 mm
    • C: 9 mm