Láncos fogó dupla működésű 90 - 140mm

Cikkszám: 136C.4
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 136C.4
EAN / GTIN 3662424040047
Gyártó száma 136C.4
L-szám L60130 9645
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Feszítési tartomány: 90 és 140 mm között
  • Acél lánc és test, edzett
  • A kettős fogazásnak köszönhetően átfordulás nélkül húzható és lazítható
  • 136.D4: Cserelánc a 136C.4 modellhez .

Jellemző:

  • A [″]: 3 - 5'
  • A [mm]: 90 - 140
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 600 - 24'
  • [kg]: 3,1