Zárófedél (hatlapú kivitel), G 2, SW 64, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 136690
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 136690
EAN / GTIN 4047322507578
Gyártó száma 136690
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Zárófedél (hatlapú kivitel), G 2, SW 64, nikkelezett sárgaréz, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C. Levegő, víz, olaj, gőz stb. alkalmazható.

Jellemző:

  • L1: 20,0 mm
  • SW: 64 mm
  • Menet: G + 2
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett CW614N (galvanikusan nikkelezett)
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C