Térdzseki térdtáskákkal MULTISAFE Oron, Unisex, fekete-kék, Méret 82C44

Cikkszám: 13669-216-010 82C44
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
Cikkszám 13669-216-010 82C44
EAN / GTIN 5711074351916
Gyártó száma 13669-216-010 82C44
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Antisztatikus, lángálló és saválló
  • Szennytaszító
  • A varratok lefelé mutatnak, hogy ne akadjon szikra
  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • A rövid vagy HOSSZÚ KABALAKOS térdpárna típusához igazoltan használható, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Antisztatikus, lángálló és saválló
  • Szennytaszító
  • Véd az ívek és az alkalmi hegesztés ellen
  • Dupla és tripla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Vállpántos zseb tollzsebbel és hajtókával, rejtett nyomókákkal
  • Mobiltelefon zseb cipzárral
  • A derékrész állítható
  • D-gyűrű
  • Zip Fly
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Elülső zsebek
  • Megerősített hátsó zsebek, hajtókával és rejtett nyomókarral
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Mobiltelefon csípő zseb
  • Szabálytáska, megerősített
  • Térdzsebek, állítható magasságú, felülről nyitható és hajtókával
  • A borda hossza 3 cm-rel meghosszabbítható a lábszáron belüli piros varrat elválasztásával
  • Fényvisszaverő betétek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 szabvány SZERINTI, HOSSZÚ térdpárnával együtt tanúsított
  • Anyagösszetétel: 60% modakril/39% pamut/1% szénszál
  • Anyagsűrűség: 275 g/m²
  • Twill/ripstop. Akár 3%-kal is zsugorodhat. FONTOS: A savállóság fenntartása érdekében minden mosás után újra impregnálni kell.
  • Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (6. Típus)
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1.
  • En 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • En 61482-1-2, 1. Osztály
  • EN ISO 11611 – 1. OSZTÁLY (A1 + A2)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.