Hatlapfejű rögzítőanya,, G 1/2, LW 6/9 méretű csőcsatlakozóhoz, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 136672
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 136672
EAN / GTIN 4047322507608
Gyártó száma 136672
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hatlapfejű rögzítőanya,, G 1/2, LW 6, LW 9, SW 24 méretű csőcsatlakozókhoz, sárgaréz, nikkelezett, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C. Levegő, víz, olaj, gőz stb. szállítására alkalmas.

Jellemző:

  • L1: 16,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Menet: G 1/2
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett CW614N (galvanikusan nikkelezett)
  • tűzőhöz: 136662 + 136663 + 136664
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C