Ásási mélység MS. IP 67, R.w.out.measurement pin 1/100 300x150 mm

Cikkszám: 1365728
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1365728
EAN / GTIN 4029713072193
Gyártó száma 1365728
L-szám L40510 103136
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acél
  • Védelmi osztály IP67
  • LCD kijelző 7,5 mm
  • 13385 ISO
  • Rögzítőcsavar
  • Cserélhető csap
  • Igény esetén nagyobb mérési tartományok is rendelkezésre állnak

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • IP osztály: 67 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 300
  • Hibahatár (mm): 0,03 mm
  • Hibahatár (µm): 30 µm
  • Számjegy magassága: 7,5 mm
  • Mérőhíd hossza: 150 mm