Csavaros csatlakozó POM, G 1/8, külső csőátmérő 4 mm

Cikkszám: 136513
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 136513
EAN / GTIN 4047322506120
Gyártó száma 136513
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavaros csatlakozó POM, G 1/8 külső csőátmérőhöz 4 mm, üzemi nyomás -0, 95 és 16 bar között. Nagy szilárdságú, rugalmasságú, kis súlyú, kopásálló és nagy ütésállóságú gyorscsatlakozók számos alkalmazáshoz. Minden POM-ból készült csatlakozónk rendelkezik a következő engedélyekkel: Ivóvíz DVGW, KTW, FDA és NSF. Műanyag és fémcsövek gyors összekapcsolásához. Sűrített levegőhöz és folyadékokhoz alkalmas, sok vegyi anyaggal szemben jó ellenállóképességgel rendelkezik. Kérjük, kritikus alkalmazások esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.

Jellemző:

  • L1: 28,0 mm
  • Menet: G 1/8
  • Anyag: Acetal polimer (POM)
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • külső csőátmérőhöz: 4 mm
  • Maximális üzemi hőmérséklet levegőben: 65 °C
  • Üzemi hőmérséklet min. levegőn: -20 °C
  • Maximális üzemi hőmérséklet víz esetén: 65 °C
  • Üzemi hőmérséklet min. víz esetén: 1 °C