Műanyag cső, LLDPE, fekete, cső átmérő 15x11, 5, hossz 100 m

Cikkszám: 136366
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 136366
EAN / GTIN 4047322504379
Gyártó száma 136366
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Műanyag cső, LLDPE, fekete, üzemi hőmérséklet -20 °C és 65 °C között, üzemi nyomás -0, 95 és 10 bar között, cső átmérője 15x11, 5, hossza 100, LLDPE/LDPE műanyag csövekkel, DVGW W270, KTW, NSF és WRAS tanúsítvánnyal. Az LLDPE/LDPE csövek ivóvíz (hideg víz) alkalmazásokhoz alkalmasak, maximális klórtartalommal 4 ppm (parts per million). A 20 °C feletti meleg víz és/vagy a megadott maximális nyomásérték feletti nyomáscsökkentik az anyag élettartamát. A közvetlen napfénytől is óvni kell.

Jellemző:

  • Szín: fekete
  • Anyag: LLDPE
  • Tekercshossz: 100 m
  • Tömlő Ø kívül: 15 mm
  • Belső csőátmérő: 11,5 mm
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 65 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C