3 utas gömbcsap, nikkelezett sárgaréz, alsó csatlakozás, T-furat, Rp 1 1/4

Cikkszám: 136339
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 136339
EAN / GTIN 4047322504249
Gyártó száma 136339
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas gömbcsap, nikkelezett sárgaréz, alsó csatlakozás, T-furat, Rp 1 1/4, DN 32, üzemi hőmérséklet -15 °C és 120 °C között, PN max. 10 bar. 3 utas gömbcsapok teljes átmérőjű, integrált ISO-karimával (ISO 5211) és kétoldalas tömítésű gömbcsappal. A nyomás csak az alsó csatlakozáson keresztül állítható be.

Jellemző:

  • A: 115,0 mm
  • B: 79,5 mm
  • E: 21,4 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 32
  • H1: 49,0 mm
  • H2: 54,5 mm
  • PN: 10 bar
  • SW: 50 mm
  • Gömb: Nikkelezett sárgaréz (CW617N)
  • Ház: Nikkelezett sárgaréz (CW617N)
  • Menet: 1 1/4 Rp
  • Kézikar: Acél, műanyag bevonattal
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • gömb tömítés: PTFE
  • menetes anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • orsótömítés: PTFE / FKM
  • Üzemi hőmérséklet max.: 120 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -15 °C