3 utas gömbcsap, nikkelezett sárgaréz, alsó csatlakozás, T-furat, Rp 3/4

Cikkszám: 136337
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 136337
EAN / GTIN 4047322504225
Gyártó száma 136337
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 utas gömbcsap, nikkelezett sárgaréz, alsó csatlakozás, T-furat, Rp 3/4, DN 20, üzemi hőmérséklet -15 °C és 120 °C között, PN max. 16 bar. 3 utas gömbcsapok teljes átmérőjű, integrált ISO-karimával (ISO 5211) és kétoldalas tömítésű gömbcsappal. A nyomás csak az alsó csatlakozáson keresztül állítható be.

Jellemző:

  • A: 115,0 mm
  • B: 43,0 mm
  • E: 16,3 mm
  • L: 74,0 mm
  • DN: 20
  • H1: 42,0 mm
  • H2: 39,5 mm
  • PN: 16 bar
  • SW: 32 mm
  • Gömb: Nikkelezett sárgaréz (CW617N)
  • Ház: Nikkelezett sárgaréz (CW617N)
  • Menet: Rp 3/4
  • Kézikar: Acél, műanyag bevonattal
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • gömb tömítés: PTFE
  • menetes anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • orsótömítés: PTFE / FKM
  • Üzemi hőmérséklet max.: 120 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -15 °C