Hatlapfejű rögzítőanya,, M54x2, SW 65, sárgaréz

Cikkszám: 136315
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 136315
EAN / GTIN 4047322504737
Gyártó száma 136315
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hatlapfejű rögzítőanya,, M54x2, SW 65, sárgaréz, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C.

Jellemző:

  • L1: 9,0 mm
  • SW: 65 mm
  • Menet: M54x2
  • Anyag: Sárgaréz CW614N
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C