MULTISAFE Romont kabát, Unisex, fekete-kék, L méret

Cikkszám: 13609-216-010 L
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
Cikkszám 13609-216-010 L
EAN / GTIN 5711074347315
Gyártó száma 13609-216-010 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Antisztatikus, lángálló és saválló
  • Szennytaszító
  • Az időjárásvédő szalag alatti belső zseb könnyen elérhetővé teszi a mobiltelefont anélkül, hogy magát a kabát-t kellene kinyitnia
  • Nagy mozgásszabadság a hajtókával zárt, formázott ujjzsebeknek köszönhetően
  • , így pl. Szikrák nem léphetnek be

Jellemző:

  • Antisztatikus, lángálló és saválló
  • Szennytaszító
  • Véd az ívek és az alkalmi hegesztés ellen
  • Álló gallér
  • Dupla varrású varratok a vállakon, az ujjakon és az oldalakon
  • Lezárás időjárásvédő csíkkal és rejtett patentokkal
  • táska cipzárral az időjárás elleni védőszalag alatt
  • A hátát meghosszabbították
  • Cipzáras mellzseb
  • Mellzseb hajtókával és tőcsavarral
  • D-gyűrű
  • Gázriasztó öv
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Mandzsetta gumírozott szalaggal
  • Állítható derékrész gumírozott belső résszel
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 55% modakril/39% pamut/5% poliamid/1% szénszál
  • Anyagsűrűség: 275 g/m²
  • Twill/ripstop. Akár 3%-kal is zsugorodhat. FONTOS: A savállóság fenntartása érdekében minden mosás után újra impregnálni kell.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (6. Típus)
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1.
  • En 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • En 61482-1-2, 1. Osztály
  • EN ISO 11611 – 1. OSZTÁLY (A1 + A2)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.