Csatlakozó darab 1/2″M(4kt)X1/4″M(6Kt)

Cikkszám: 135E-60B
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 135E-60B
EAN / GTIN 4991644346813
Gyártó száma 135E-60B
L-szám L60050 3102
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 60 mm
  • D1: 1/2″ H
  • Hajtás: 1/4″
  • Külső hatszög
  • Leszorítóerő: 1/2″
  • Külső négyzet
  • Felület: cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Speciális bit acél