{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M2 | |
| Bevonat | TiN | |
| Menetfajta | M | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 371 | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
| Bekezdő alak | C | |
| Spirálszög | 40 fok | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 0,45 mm | |
| Teljes hossz L | 50 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
| Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
| Magfurat ⌀ | 2,05 mm | |
| Menet ⌀ | 2,5 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
| Forgácshornyok száma | 3 | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Sorozat | Pro Tap | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Menetmélység | 7,5 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 135910 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406719944 | |
| Gyártó száma | 135910 M2,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |