Euro kerekes dobozszállító tálca

Cikkszám: 13587
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Ládaszállító kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 13587
EAN / GTIN 4017976413587
Gyártó száma 13587
L-szám L90080 569
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Nyitott szögű acélszerkezet, csővázas tolófogantyúval, porszórtan kék RAL 5007. A keret tolórúddal szembeni elülső része nyitott (perem nélkül), így a dobozok fel- és letolhatók. Szétszerelve szállítjuk. 4 db TPE-abroncsos, TPE-abroncsokkal ellátott forgó görgő, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyakkal. 2 db fékkel 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz alkalmas.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 250
Hatásos hossz (mm): 610
Tényleges szélesség (mm): 408
Rakfelület magassága (mm): 182
teljes hossz (mm): 716
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 970
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 × 32