52ZY SZERELT HEGYŰ HENGERES

Cikkszám: 13529
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 13529
EAN / GTIN 9003170135290
Gyártó száma 13529
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM kerámia csiszolócsapok ideálisan alkalmasak a szerszámacélok hatékony feldolgozására nagy szilárdsággal és keménységgel a legkisebb tűréstartományig. A sorjátlanítás, a letörés és az éltörés során a lehető legmagasabb élettartam jellemzi ezeket a szerszámokat. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásával a legjobb eredmény érhető el a HSS-ből készült munkadarabokon.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52ZY csapos köszörűkő HENGERES
  • Anyagalkalmasság: HSS
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 89A 80 M5 V38
  • Méret (D x D - S x L): 6 x 13 - 6 x 40 mm
  • Átmérő: 6 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Lehetővé teszi a munkadarabok megmunkálását a legkisebb tűréstartományig
  • Optimális koordinációt biztosít a befogási teljesítmény és a felületi eredmény eléréséhez
  • Kerámia kötés finom korund fehérrel, kifejezetten a nagy ötvözetű acélok és HSS számára

Felhasználás:

  • Magas ötvözetű acélok és HSS-EK, például sorjázás, élletörés és éltörés igényes munkájához

Ajánlás:

  • 46 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • 60 – 120 szemcseméret a finom csiszoláshoz
  • Vegye figyelembe a max. 35 m/s munkasebességet