Egyenes csatlakozó, csőcső 10 mm, redukáló, cső-Ø 8, ES1.4404

Cikkszám: 135287
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 135287
EAN / GTIN 4047322494939
Gyártó száma 135287
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csatlakozó 10 mm-es dugóval, redukáló, külső csőátmérőhöz 8 mm, üzemi nyomás -0,98 - 20 bar, rozsdamentes acél 1.4404. Agresszív környezetben és korrozív közegekben való használatra. Csak rozsdamentes acélból készült 844 ff típusú gyorscsatlakozókkal együtt használható. A más sorozatokkal való használatra való alkalmasság vizsgálata a felhasználó felelőssége.

Jellemző:

  • L1: 42,8 mm
  • Sorozat: inox sorozat
  • Medium: Sűrített levegő, korrozív közegek (amennyiben az anyaggal kompatibilis)
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4404
  • Tömlőcsonk: 10 mm
  • tömítőanyag: FKM/FPM
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vegyipar és élelmiszeripar, gyógyszeripar, csomagolás, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
  • külső csőátmérőhöz: 8 mm
  • Közeg hőmérséklete max.: 150 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Ajánlott csőanyag: PVDF, PTFE, PA, PU

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz