T-csavaros csatlakozó, forgatható, külső menetes rész 1/8, tömlő átmérő 6, ES 1.4404

Cikkszám: 135190
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 135190
EAN / GTIN 4047322493987
Gyártó száma 135190
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csavaros csatlakozó, forgatható, külső menete 1/8, külső csőátmérő 6 mm, üzemi nyomás -0,98–20 bar, rozsdamentes acél 1.4404. Agresszív környezetben és korrozív közegekben való használatra. Az adott alkalmazási esetre vonatkozó alkalmassági vizsgálat a felhasználó feladata.

Jellemző:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 26,8 mm
  • SW: 13 mm
  • Sorozat: inox sorozat
  • Medium: Sűrített levegő, korrozív közegek (amennyiben az anyaggal kompatibilis)
  • Menet: R 1/8 AG
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4404
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • tömítőanyag: FKM/FPM
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vegyipar és élelmiszeripar, gyógyszeripar, csomagolás, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
  • külső csőátmérőhöz: 6 mm
  • Közeg hőmérséklete max.: 150 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Ajánlott csőanyag: PVDF, PTFE, PA, PU