Hosszú redukciós cső, külső menete M5, belső menete M3, SW 7, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 134767
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 134767
EAN / GTIN 4047322490139
Gyártó száma 134767
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Redukciós csőcsatlakozó, hosszú kivitel, külső menete M5, belső menete M3, szerszámszerszám SW 7, sárgaréz, nikkelezett, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C. Levegő, víz, olaj, gőz stb. szállítására alkalmas.

Jellemző:

  • L1: 13,0 mm
  • L2: 5,0 mm
  • SW: 7 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett CW614N (galvanikusan nikkelezett)
  • Külső menet: M5
  • Belső menet: M3
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C