T-tömlőcsatlakozó 8 mm-es LW csőhöz, sárgaréz

Cikkszám: 134504
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 134504
EAN / GTIN 4047322487450
Gyártó száma 134504
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-tömlőcsatlakozó LW 8 mm, sárgaréz CW617N, maximális üzemi nyomás 10 bar, közeg/környezeti hőmérséklet max. 90 °C.

Jellemző:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Anyag: Sárgaréz CW617N
  • tömlőhöz: LW 8 mm
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 90 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 90 °C