3/8″-os ütvecsavarozó betét, TORX E14

Cikkszám: 13440T E14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 13440T E14
EAN / GTIN 4991644322435
Gyártó száma 13440T E14
L-szám L60050 5218
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 58 mm
  • D1: 17 mm
  • Hosszúság: 9,8 mm
  • Hajtás: 3/8″
  • Négyszögletes aljzat
  • E14
  • Belső Torx
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén