Digitális műhelytolómérő IP65 késhegyekkel, finombeállítással 300x 90mm

Cikkszám: 1341522
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65
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
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1341522
EAN / GTIN 4029713019457
Gyártó száma 1341522
L-szám L40510 1775
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Induktív mérőrendszer, IP65 védelmi osztály
  • 13385 ISO
  • Kés pontok
  • LCD-kijelző:
  • - 10 mm 300 mm mérési tartománnyal; - 12,5 mm a 500 mm mérési tartománnyal
  • Rögzítőcsavar

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült digitális műhelytolómérő IP 65. Pontosság a DIN 862 szabvány szerint, reteszelőcsavarral, pengevégekkel és finombeállítással. Olvasás 0,01mm /.0005 inch, 8,5 mm-es LCD kijelző. Nulla beállítás bármely ponton. QuickStart elektronika, QuickLock funkció, PRESET funkció, mm/inch átállítás. Változtatható adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), mérőblokk belső méréshez: 10mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • IP osztály: 65 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 300
  • Hibahatár (mm): 0,04 mm
  • Hibahatár (µm): 40 µm
  • Számjegy magassága: 8,5 mm
  • Mérőpofa hossza (mm): 90 mm
  • Furat méret megközelítés (mm): 10 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz