Biztonsági tengelykapcsoló NW7, 8, Bi-Tec, nikkelezett sárgaréz, R 1/2 AG, 2050 l/min

Cikkszám: 134076
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 134076
EAN / GTIN 4047322483698
Gyártó száma 134076
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 8, Bi-Tec, nikkelezett sárgaréz, R 1/2 AG, 2050 l/min, üzemi nyomás max. 20 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Biztonsági légtelenítő csatlakozók gázhalmazállapotú közegekhez. Csúszószelep és gyorscsatlakozó kombinációja. A kapcsolás nyomásmentesen történik. Ehhez csak kis rugóerőt kell leküzdeni. Csak akkor alakulhat ki nyomás, ha a zöld hüvely előre tolódik. Ebben a helyzetben véletlenül vagy szándékosan nem lehet a kapcsolást megszakítani. Ha a tolóhüvely visszakerül a kiindulási helyzetébe, a tömlő légtelenedik, és a csatlakozás oldható. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, műhelyek, autóipar.

Jellemző:

  • NW: 7,8
  • SW: 22 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Hüvely: Eloxált alumínium
  • Gömb: Nemesacél
  • Hossz: 87,0 mm
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Csatlakozó: R 1/2 AG
  • Átfolyás: 2050 l/perc (levegő)
  • szelep test: Sárgaréz, nikkelezett
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Kioldó gyűrű: Edzett és nikkelezett acél
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C